Beli 3m isolasi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HOKI Tape Isolasi Bolak Balik Foam (Double Tape)Deskripsi:Double tape foam dapat merekatkan beban dengan berat hingga 1 kg. Lakban ini dapat menempel dengan maksimal apabila direkatkan secara vertikal pada permukaan yang bersih, yaitu permukaan yang tidak dikotori oleh butiran debu, air, atau benda kecil lainnya.
- 3M Double Coated PE Foam Tape (Isolasi Bolak Balik)atribut:
- Applications: Gasket Assembly, Mounting & Trim Attachment
- 3M Scotch Double-Sided Adhesive Tape For Posting Outdoor (Double Tape/ Isolasi Bolak Balik)Deskripsi:It is a double-sided tape that can be posted outdoors and can be peeled off without leaving any glue.The whole is a unique product made of adhesive material. It is a product suitable for outdoor use that can be used for metals, wood surfaces, concrete (limited to smooth and fine-grained ones), and is resistant to ultraviolet rays.For posting posters and announcements outdoors.atribut:
- Color: Black
- Thickness (mm): 5
- 3M Double-Sided Adhesive Foam Tape Shape (Double Tape/ Isolasi Bolak Balik)atribut:
- Foam Density Type: Conformable
- Liner Included: Yes
- Tape Adhesive Format: Double-Sided
- Tape Backing Construction: Foam
- Tape Brand: 3M
- Tape Sub-Type: Double-Sided Conformable Foam Tape Shapes
- Tape Type: Double-Sided Foam Tape Shapes
- 3M Polyester Electrical Insulation Tape 1350 Black (Lakban Isolasi Listrik)Deskripsi:Flame-retardant insulating tape. Can be overlaid.atribut:
- Material: Base material: Polyester film, Adhesive: Acrylic (flame retardant)
- Color: Black
- Thickness (mm): 0.06
- Standard: Compliant with UL standards (File E17385)
- Length (m): 66
- Adhesive: Acrylic (flame retardant)
- Adhesive Force (N/mm): 3.3/10
- Adhesive Strength (N/10mm): 3.3
- Base Material: Polyester Film
- Feature: Flame retardance
- Main application: For electrical insulation
- Rated Temperature (°C): 130
- Tensile Strength (N/10mm): 44
- Scotch Double Tape Mounting Strong Indoor (Isolasi Bolak Balik)Deskripsi:Scotch™ Indoor Double-Sided Mounting Tape 110-S12, merupakan Perekat Serbaguna berukuran 12 mm x 1.5 m, digunakan pada permukaan yang dicat dalam ruangan.
- Scotch-Brite Isolasi Bolak Balik Mounting Permanen Indoor (Double Tape)Deskripsi:Inovasi baru dekorasi rumah Solusi dekorasi tanpa melubangi dinding Tape foam dua sisi untuk indoor ukuran 24mm x 3M. Melekat pada dua sisinya, Scotch Mounting Tape aman dan praktis, karena tidak perlu lagi menggunakan paku dan baut. Dapat digunakan di berbagai macam dinding, keramik, dan permukaan kayu. Contohnya untuk menggantung frame foto, lukisan, dan hiasan dinding lainnya. Mampu menahan beban hingga 900 gram. - Praktis dan rapi - Solusi menempel tanpa paku/sekrup - Tidak merusak dinding - Menempel lebih kuat apabila ditempelkan secara vertikal di permukaan yang bersihatribut:
- Adhesive Material: Acrylic
- Backing Material: Busa Polyethylene
- Color: White
- Thickness (mm): 1.6
- 3M Double Coated Tissue Tape (Isolasi Bolak Balik)Deskripsi:3M 9075i Double Coated Tissue Tape dengan ketebalan 2.5mil (0.085mm) polyester film tape dengan perekat.atribut:
- Thickness (mm): 0.085
- Adhesive Material: Silicone Adhesive
- Backing Material: Polyester Film
- Color: Translucent
- Tape Length (m): 50
- ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AAA
- Diameter (mm): 9.8-10.5
- Total Height (mm): 43.5-44.5
- Voltage (V): 1.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- Bantex Magazine Box File Folio (Tempat Dokumen)Deskripsi:Terbuat dari karton dan dilapisi dengan plastik. Dapat menyimpan lebih banyak majalah dan dokumen dalam satu kotak. Box File, bisa dilipat, lebar punggung 7 cm, ukuran jumbo lebar punggung 10 cm dengan kantong label depan belakang.atribut:
- Capacity (cm): 10
- 3M Isolasi Bolak Balik Foam Otomotif Akrilik (Lakban Double Tape)Deskripsi:Double-sided adhesive tape used in the lines of automobile manufacturers. High reliability, safety and workability are outstanding. Double-sided adhesive tape for auto bodies Side molding, emblem, visor, spoiler, etc.atribut:
- Adhesive: Acrylic
- Base Material: Acrylic foam
- Main Works: Parts
- Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape)Deskripsi:DOUBLE SIDE TAPEPita perekat ganda ini dirancang khusus untuk menempelkan dua permukaan benda bersama-sama dengan cara yang tidak terlihat pada hasil akhir aplikasi produk. Terbuat dari kertas tisu ringan yang dilapisi dengan perekat kuat di kedua sisi dan dipisahkan oleh kertas rilis.USAGEDigunakan untuk menyambung kertas, penempel kulit tas sebelum dijahit, segel amplop, pengganti lem suatu bagian yang sulit dibubuhi lem, digunakan untuk membungkus kado, perekatan karpet, plat cetakan. Pemakaian di Industri: pabrikasi, laminasi, industri (kertas, garment, sepatu, tas, jaket, boneka dan mainan anak-anak), segel amplop, ATK, plat label elektronika dan lain-lain.atribut:
- Adhesive Material: Acrylic Base Adhesive
- Backing Material: Kertas Tisu
- Color: White Translucent
- Tape Length (yard): 12
- Scotch Rubber Splicing Tape (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)Deskripsi:Scotch Tape 23 is a 30 mil, premium grade, highly conformable, rubber splicing tape. The self fusing tape has a special polyester liner, which will not stick to the tape upon unwind. It withstands temperatures up to 194°F (90°C).Use Scotch Rubber Splicing Tape 23 for low or high voltage applications and joints up to 69 kV. This 0.76 mm thick, highly conformable, self amalgamating EPR (Ethylene Propylene Rubber) based tape can be stretched up to 100% for void free, moisture resistant insulation. It’s non vulcanising and shelf stable with excellent electrical properties. Featuring a special polyester liner that will not stick when unwinding, this tape is ideal for moisture sealing electrical connections.atribut:
- Size (inchxft): 3/4x30
- Thickness (mm): 0.76
- monotaro.id Isolasi Bolak Balik 1inch (Double Tape)Deskripsi:Double tape atau yang biasa di sebut isolasi bolak balik adalah pita perekat yang memiliki lapisan lem di kedua sisinya sehingga dapat menyatukan dua permukaan secara rapi dan tidak terlihat. Biasanya double tape banyak digunakan dalam industry dan kerajinan tangan. Lakban ini lakban yang tipis dan sangat ringan serta mudah disobek dan mampu menempel di segala jenis permukaan, baik permukaan dari plastik, kaca, kayu, maupun metal/logam.Dengan sifat kerekatan yang kuat dan tahan lama. Lakban ini sering kali dijadikan pengganti sekrup atau paku untuk pemasangan sesuatu pada dinding, keramik dan permukaan kayu. Agar lakban ini dapat menempel dengan maksimal apabila direkatkan pada permukaan yang bersih yaitu permukaan yang tidak dikotori oleh butiran debu, air atau benda kecil lainnya.atribut:
- Thickness (micron): 80
- Width (mm): 24
Daftar Harga 3m isolasi Terbaru October 2026
| 3M Acrylic Foam Tape (Isolasi Bolak Balik) | Rp39.900 |
| Deli Cutter | Rp5.900 |
| HOKI Tape Isolasi Bolak Balik Foam (Double Tape) | Rp7.900 |
| 3M Double Coated PE Foam Tape (Isolasi Bolak Balik) | Rp32.900 |
| 3M Scotch Double-Sided Adhesive Tape For Posting Outdoor (Double Tape/ Isolasi Bolak Balik) | Rp82.900 |
| 3M Double-Sided Adhesive Foam Tape Shape (Double Tape/ Isolasi Bolak Balik) | Rp189.900 |
| 3M Polyester Electrical Insulation Tape 1350 Black (Lakban Isolasi Listrik) | Rp98.900 |
| Scotch Double Tape Mounting Strong Indoor (Isolasi Bolak Balik) | Rp17.900 |
| Scotch-Brite Isolasi Bolak Balik Mounting Permanen Indoor (Double Tape) | Rp23.900 |
| 3M Double Coated Tissue Tape (Isolasi Bolak Balik) | Rp41.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101002352-1.jpg)

/pyP110910934-1.jpg)
/43P108597147-1.jpg)
/r7P107126979-1.jpg)
/7eP109361266-12.jpg)
/5cP109136192-1.jpg)
/lwP107986788-1.jpg)
/P103146188-1.jpg)
/P101002348-4.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/5mP102267202-6.jpg)
/jqP101514710-12.jpg)
/ntP105440857-2.jpg)
/diP106560486-30.jpg)
/5kP105440200-13.jpg)
/P101545752-3.jpg)
/dmP105582490-1.jpg)
/1yP108182070-8.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)